砲金 鍋のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
108件の「砲金 鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砲金」、「砲金 パイプ」、「砲金 切板」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ24mm ノーブランドランキング1位
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)24納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)27参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
1枚
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

しゅう酸実用鍋 アカオアルミランキング2位
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(本体)硬質アルミ表面処理しゅう酸アルマイト材質(つまみ)フェノール樹脂
1個
5,998税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム)ランキング3位
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。 両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。 また、48cm以上の大型サイズの半寸胴鍋鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
1個
4,698税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


SW 銅オニオン鍋 和田助製作所ランキング5位
和田助製作所SW 銅オニオン鍋
サイズ(cm)14外径×高さH(Φmm×mm)140×33TKG品番9-1890-0101TKG品番(2017)6-1675-0101
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

天ぷら料理にこだわりをもっている職人にお勧めの揚鍋です。熱伝導率が高いといわれているアルミや鉄よりも熱の通りが良く、また均等に熱も伝わりやすいのが特徴です。槌目は重厚感があり、オープンキッチン や人前で調理する時に華やかに演出します。 抗菌と殺菌効果 があり、お手入れを次第で長年使い続けられます。
材質焼きなまし法(SA)銅
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)種別14cm容量(mL)420サイズ(cm)14内寸法(Φ×Hmm)145×60EBM品番5358500
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷

銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
1個
5,398税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0。Su(錫)/4~6。Zn(亜鉛)/4~6。Pb(鉛)/4~6。Ni(ニッケル)/1以下。Fe(鉄)/0.3以下。Sb(アンチモン)/0.2以下。Al(アルミニウム)/0.01以下。Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
1個
5,298税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
1個
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

1個
4,698税込5,168
翌々日出荷